Motion
CEM2535T
Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 286TC , logement OPSB, 60 Hz, base 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04495368
N° MFRCEM2535T
Prix6,665.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 30 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 286TC , logement OPSB, 60 Hz, base 1775 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04495368
N° MFRCEM2535T
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
Prix6,665.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Taille du cadre
    286TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Longueur totale
    26.0600 po, 661.92 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    25.06 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    355 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plaques d’extrémité en aluminium moulé sous pression avec conception nervurée pour la rigidité, roulements à billes, roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé, cadre en acier de gros calibre.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    35.0 A @ 460 V; 70.0 A @ 230 V; 74.1 A @ 208 V
  • Demandes
    Pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Description
    30HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 286TC, 4060M, OPSB, F
  • Mot-clé de description
    30 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    OPSB (bande ouverte à fentes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    35.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    30 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22/44
  • Code KVA
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEM2535T
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    4060M
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568540978
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEM2535T MTR
  • Enroulements en cuivre, roulements à billes et cadres en acier ou en fonte robustes
  • Montage dans n’importe quelle position
  • Les moteurs CEM Super-E®/XE ont une efficacité NEMA Premium®
  • Garantie de trois ans
  • Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général