Motion
5700490
Série ISOTURN, grade IB55 , insert rotatif de type CBN CCMT, en forme de diamant, cercle inscrit maximum de 6.35mm
N° D’ARTICLE MI04497817
N° MFR5700490
Prix159.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IB55 , insert rotatif de type CBN CCMT, en forme de diamant, cercle inscrit maximum de 6.35mm
N° D’ARTICLE MI04497817
N° MFR5700490

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix159.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    2.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    6.35 mm
  • Longueur
    6.3 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    2.38 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    CCMT 060204T
  • Insérer le style
    CCMT
  • Qualité du fabricant
    IB55
  • Matériel
    CBN
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant
  • Simple ou à embouts multiples
    Embout simple

Aperçu

Description du fabricant
5700490 CCMT 2-1T IB55