Motion
35 PRO X 25P RLEE

PEER CHAIN
35 PRO X 25P RLEE

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 35 / 3/8 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 25 pas
N° D’ARTICLE MI04498781
N° MFR35 PRO X 25P RLEE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
35 PRO X 25P RLEE

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 35 / 3/8 po, fendue, 1 brin, matériau en acier au carbone ProCoat, longueur de 25 pas
N° D’ARTICLE MI04498781
N° MFR35 PRO X 25P RLEE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.188 po
  • Longueur totale
    25 présentations
  • Diamètre de la broche
    0.142 po
  • Hauteur de la plaque
    0.356 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.050 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Largeur du rouleau
    0.188 po
  • Résistance à la traction
    2469 pi-lb
  • Poids
    0.187 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Revêtement de finition
    Résistant à la corrosion
  • Numéro de stock du fabricant
    19151
  • Matériel
    Acier au carbone ProCoat
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
35 PRO X 25P RLEE
  • Offre une excellente résistance à la corrosion et est couramment utilisé dans les applications avec une humidité élevée, les environnements extérieurs, les applications d’eau salée.
  • Plus robuste et plus résistant aux chocs que l’acier inoxydable.
  • ProCoat offre la durabilité et les caractéristiques porteuses de l’acier au carbone.
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • Non conçu dans les environnements où la chaîne entre en contact avec des aliments.