Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- TailleUniverselle
- Largeur6-1/2 à 8-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesLargeur : 6-1/2 po (poignet) et 8-1/2 po (poitrine)
- Règlement sur la liste des approbations16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
- Type de fermetureOuverture élastique aux deux extrémités
- CouleurJaune
- Type de vêtementRésistant aux produits chimiques
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielPolyéthylène haute densité enduit de polyéthylène
- Gamme de produitsTychem QC