Motion
KM19
Contre-écrou de palier série KM - M95x2 mm, M95x2 mm de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 123 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04502797
N° MFRKM19
Prix177.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - M95x2 mm, M95x2 mm de diamètre extérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 123 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI04502797
N° MFRKM19
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
Prix177.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    123 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Largeur totale
    17 mm
  • Filetage Taille  
    M95x2 mm, M95x2  mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB19
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4012801222914

Aperçu

Description du fabricant
KM19