Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre31 dB
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la ficheExtrémité conique
- Gamme de produitsH10
- Normes respectéesANSI S3.19-1974
- CUP_NON626053602772
Aperçu
- Mousse douce à rouler
- En forme de balle lisse pour une insertion facile
- Extérieur ultra lisse pour plus de confort
- Emballé individuellement
- Taille universelle
- Conforme à la norme ANSI S3.19-1974