Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon5 pi
- Diamètre20 po
- Poids18 lb
Details
- Intensité3.8/1.9 A
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier enduit de poudre
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Puissance1/3 hp
- Couleur du boîtierBlanc
- Numéro CUP du fabricant717490344483
- Débit d’air maximal5470 pcm
- Type de montagePlafond
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses1
- OscillationNon oscillant
- Phase1 ph
- CUP_NON717490344483
- Tension115/230 V
Aperçu
Description du fabricant
VENTILATEUR VERSA-KOOL DE VK20 20 PO AVEC SUPPORT
- Réduisez le stress thermique et améliorez la qualité de l’air avec les ventilateurs de circulation spécialement conçus de SCHAEFER. Inégalés sur le marché, ces ventilateurs sont conçus pour produire une plus grande circulation d’air et un refroidissement supérieur, peu importe l’application.
- Vous ne les entendez pas. Vous ne les voyez pas. Vous les ressentez seulement!
- Également connus sous le nom de ventilateurs à débit d’air horizontal (HAF), ces ventilateurs déplacent l’air dans un motif horizontal cohérent, créant un doux modèle de débit d’air « rail » nécessaire dans les serres pour maximiser la distribution de la chaleur et le contrôle de l’humidité en mélangeant l’air, du plafond au plancher.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View Literature
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View Literature
Pinnacle Climate Technologies Customer Site Survey FlyerPinnacle Climate Technologies provides comprehensive, data-driven S.I.T.E. (Site Inspection, Testing & Evaluation) Surveys designed to optimize workplace ventilation, energy efficiency, and regulatory compliance. Their in-person assessments deliver measurable recommendations that improve employee comfort, reduce operational costs, and support OSHA compliance through actionable, prioritized solutions.
View Literature
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View Literature