Motion
07660788270

NORTON ABRASIVES
07660788270

Meule à meuler pour banc ou socle - Qualité : grossière, Grit Number : 60, diamètre de meule : 6 po, diamètre du trou central : 1 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04504343
N° MFR07660788270
Prix62.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
07660788270

Meule à meuler pour banc ou socle - Qualité : grossière, Grit Number : 60, diamètre de meule : 6 po, diamètre du trou central : 1 po, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04504343
N° MFR07660788270

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix62.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague de 7/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    07660788270
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
07660788270 7 X 1 X 1 GÉN PUR 60 GRAINS BLANC
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon