Motion
2047
Ensacheuse à filetage haute, noire, anaérobie, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI04504824
N° MFR2047
Prix79.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensacheuse à filetage haute, noire, anaérobie, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI04504824
N° MFR2047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Résistance au couple de rupture
    375 po
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    90 min
  • Code d’harmonisation
    3506105000
  • Comp. matériel
    Métal
  • Plage de température de fonctionnement
    77 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Résistance au couple prédominant
    80 po
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Ensacheuse à haute lubrification
  • Couleur du frein-filet
    Noir
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • CUP_NON
    079340430525
  • Viscosité
    2000 à 12,000 cP

Aperçu

Description du fabricant
1134607 2047 50ML GRANDE LUBRIFICATION HAUTE
  • Verrouille et scelle les fixations filetées de plus de 7/8 po de diamètre
  • Ce frein-filet à lubrification accrue réduit la friction et permet d’obtenir une charge de serrage appropriée
  • Les propriétés de résistance élevée garantissent le maintien de la charge de serrage lorsqu’elle est exposée à des vibrations

Les clients ont également acheté