Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7.75 po
- Largeur totale1.5 po
- Taille de la broche3/8 po. Clavier rond
- Couple de calage55.0 po
- Couple de démarrage41.3 po
Détails
- Consommation d'air17.5 pcm
- Vitesse libre85 tr/min
- Puissance maximale0.31 hp
- Vitesse maximale42.5 tr/min
- Couple maximal27.5 pi-lb, 37.28 nm
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Type de montageFace, bride
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal42.5 tr/min
- Normes respectéesATEX
Aperçu
- Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
- L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
- La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
- Le moteur pneumatique en marche augmente l’air, permettant aux moteurs de fonctionner à des températures allant jusqu’à 150°F et à certains moteurs allant jusqu’à 300°F avec de la graisse, du lubrifiant et des joints spéciaux
- Puissance maximale en taille minimale
- Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
- Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
- Bride « A » à deux trous standard
- Entrée latérale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire