Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet7.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre13 mm
- Hauteur totale75 mm
- Poids global27 g
- Diamètre du tampon13 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids27 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleCaoutchouc uréthane
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles