Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145T
- Longueur du moteur sans arbre7.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.3400 po, 313.43 mm
- Dimension C de la longueur totale12.34 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids41.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesConceptions de moteur à air; roulements à billes à double contact étanches; peinture époxy; rallonge d’arbre non standard; fonctionnement à 208-230/460 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension7.6 A;3.8 A à 230 V;460 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur ventilateur aération, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 tr/min, 145T cadres, TEAO
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceTransfert d’air
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge8.40–7.60 / 3.80 A
- Efficacité de la pleine charge84.00 %
- Couple de pleine charge4.5 pi-lb;6.1 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP3 hp;2.2 kW
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW2.24 kW
- Numéro de catalogue du fabricant120379.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720015476
- ModèleC145T34NB2E
- Catégorie de moteurMoteur ventilateur d'aération
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720015476
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conceptions d’air sur moteur
- Roulements à billes à contact complet à double joint
- Peinture époxy
- Rallonge d’arbre non standard
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.