Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre34
- Rapport de vitesse43:1
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids10.00 lb
Détails
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Courant de pleine charge1.2 A
- Couple de pleine charge220 po/lb
- Puissance d’entrée0.25 hp
- Classe d’isolationF
- Type de montageSpécial
- Type d’arbreParallèle
- Tension d’alimentation180 V
- CUP_NON691720092002
Aperçu
- Le carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression offre un support d'engrenage et de roulement maximal.
- Rendement égalé pour un service continu.
- Les joints d’huile industriels robustes maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et la saleté à l’extérieur.
- Tous les engrenages sont conçus et homologués selon les normes AGMA Classe 9 et pour résister à une surcharge momentanée de choc de 200 %.