Motion
2309C3

NTN
2309C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04510677
N° MFR2309C3
Prix370.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2309C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 45 mm, DI 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04510677
N° MFR2309C3
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
Prix370.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po, 36.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    2.824 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2309C3 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    2309C3 Roulement à billes à alignement automatique avec alésage de 45 mm, conception ouverte droite, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 36 mm pour équipement industriel.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359521269
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3750 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359521269

Aperçu

Description du fabricant
2309C3 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG