Motion
NK60/25

NTN
NK60/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI04510705
N° MFRNK60/25
Prix139.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NK60/25

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, D.E. de 85 mm
N° D’ARTICLE MI04510705
N° MFRNK60/25
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
Prix139.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.379 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NK60/25 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur globale de 25 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.379 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253072348
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253072348

Aperçu

Description du fabricant
NK60/25 ROULEAU À AIGUILLES BRG