Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po, 22.23 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min88 tr/min
- Couple de sortie maximal1421 po/lb;160.551 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC
- Rapport nominal20:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio20:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Poids45 lb, 20.412 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance2.326 hp
- Puissance nominale en service normal2.326 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BMQ824-20-R-140
- Puissance d’entrée maximale2.326 hp
- Type de montageBase
- Sortie1.972 hp;1.471 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)1421 po-lb;160.551 Nm