Spécifications
Dimensions
- Longueur du rouleau100 pi
- Épaisseur0.004 po
- Largeur4 po
Détails
- CouleurBlanc
- À utiliser avecÉtiquetage des composants et de l’équipement, Étiquetage électrique, Identification des installations, Marquage au sol, Étiquetage allégé et 5S , Marquage des tuyaux et des vannes, Marquage d’entrepôt
- Code d’harmonisation8443.99.2550
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Numéro de catalogue du fabricant113109
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant754473997762
- MatérielVinyle
- Compatibilité des numéros de pièceGlobalMark
- Adhésif repositionnable ou permanentPermanent
- Normes respectéesCompatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC)
- Fiche technique
- TypeIdentification des installations et de la sécurité
- CUP_NON75447399776
Aperçu
- Ce vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéal pour étiqueter les tuyaux, l’équipement, les étagères et presque toute autre surface industrielle.
- Ce matériau en vinyle B-595 avec adhésif acrylique permanent maintient les étiquettes collées dans les climats difficiles et résiste aux produits chimiques, aux huiles et aux détergents
- Le ruban en vinyle est idéal pour le marquage de tuyaux, l’identification d’entrepôt et de sécurité, les étiquettes d’arcs et les étiquettes visuelles de lieu de travail, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
- Le ruban adhésif permanent adhère aux surfaces lisses, rugueuses ou revêtues de poudre, ainsi qu’aux surfaces irrégulières ou aux surfaces à faible énergie de surface
- Imprime sur un arrière-plan en vinyle blanc avec un fini brillant propre qui résiste à l’exposition aux produits chimiques, à la graisse, à l’huile et aux agents de nettoyage.
- Ruban d’étiquetage durable avec une durabilité extérieure moyenne de 8-10 ans à des températures allant de -40° F à 180° F
- Un ruban est requis pour imprimer ce matériel. Utiliser la pièce numéro 76739
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant ZPL de l’émulateur de script BradyL’émulateur de script Brady pour ZPL permet un traitement transparent des fichiers d’étiquettes ZPL existants sur les imprimantes haute performance Brady sans conversion de fichier ou logiciel supplémentaire. Il simplifie la configuration, élargit les options de matériaux au-delà des étiquettes en papier et prend en charge les imprimantes portatives, de paillasse et d’automatisation.
Voir la circulaire
Guide de comparaison des imprimantes Brady Safety, Visuals et Facility IDLe Guide de comparaison des imprimantes de sécurité, de présentation visuelle et d’identification d’installation Brady décrit les imprimantes industrielles d’étiquettes, d’enseignes et d’encres conçues pour l’identification de la sécurité et l’étiquetage des installations. Il met en évidence les caractéristiques, la compatibilité des matériaux, les capacités d’impression et les volumes de production pour soutenir un marquage et une signalisation conformes en milieu de travail.
Voir la circulaire
Fiche de référence du marqueur de tuyau BradyLa fiche de référence pour le marquage des tuyaux Brady décrit les exigences de codage couleur, de dimensionnement et de positionnement conformes à la norme ANSI/ASME A13.1-2023 pour l’identification des tuyaux. Il aide les installations à marquer clairement le contenu des tuyaux, la direction du débit et les dangers afin d’améliorer la sécurité, la visibilité et la conformité réglementaire.
Voir la circulaire
Dépliant Élever l’excellence de BradyLa fiche de vente de Brady Food & Beverage met en évidence les solutions de sécurité complètes adaptées à la fabrication d’aliments et de boissons, y compris les étiquettes résistantes au lavage, le logiciel de verrouillage/étiquetage, l’étiquetage de l’ammoniac et les systèmes de sécurité visuelle. Ces solutions soutiennent la conformité réglementaire, la préparation à la vérification, l’efficacité de l’assainissement et la sécurité au travail.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure du logiciel des services de sécurité Brady
Les services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage Brady
Les solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.