Motion
ZP2115 1 15/16 BRG ROULEAU COUSSIN

REXNORD INC
ZP2115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04513020
N° MFRZP2115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZP2115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04513020
N° MFRZP2115 1 15/16 PILLOW ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Numéro CUP du fabricant
    698210023379
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    698210023379

Aperçu

Description du fabricant
ZP2115 BLOC D'OREILLER HD AVEC 2E BRG