Motion
00152ET3E182T-W22

WEG ELECTRIC CORP
00152ET3E182T-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 182/4T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516785
N° MFR00152ET3E182T-W22
Prix947.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00152ET3E182T-W22

Moteur à usage général - 1-1/2 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 182/4T Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1200 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516785
N° MFR00152ET3E182T-W22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix947.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4T
  • Dimension C de la longueur totale
    15.86 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    96.82 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Inverter pour usage intensif; châssis en fonte; élingue d’arbre à anneau en V; isolation de classe F
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Usines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :1.5, F#182/4T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6207 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.39 A
  • Efficacité de la pleine charge
    87.50 %
  • Couple de pleine charge
    6.73 pi-lb;9.12 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    M
  • kW
    1.1 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206 ZZ
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle à double blindage (ZZ)
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909158051236
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00152ET3E182T-W22