Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182/4TC
- Dimension C de la longueur totale15.86 po
- Facteur de service1.25
- Poids99.23 lb
Détails
- DemandesUsines de ciment, usines chimiques, compresseurs, concasseurs, ventilateurs, équipement d’emballage, usines de pâtes et papiers, pompes, raffineries, aciéries
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge3.88 A
- Efficacité de la pleine charge89.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON7909158051427
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la circulaire
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure