Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre213/5T
- Dimension C de la longueur totale19.52 po
- Facteur de service1.25
- Poids179.92 lb
Détails
- DemandesApplications de pompage industrielles et commerciales, usines pétrochimiques, usines de traitement, usines de pâtes et papiers, aciéries, pompes de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Mot-clé de description10 hp
- Type de condition de serviceService intense
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge11.60 A
- Efficacité de la pleine charge90.20 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- Classe d’isolationF
- Cote IP55/56
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur IEEE 841
- Puissance du moteur10 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- CUP_NON7891327130326
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
Aperçu
- Tous les moteurs respectent ou dépassent la norme IEEE841
- Toutes les valeurs nominales NEMA Premium ont un facteur de service de 1.25 (jusqu’à 100 hp)
- Isolants de roulement InproSeal aux deux extrémités
- Niveaux de vibration extrêmement faibles (0.04” par seconde ou moins)
- Planéité du pied garantie à moins de 0.005 po
- Le système de peinture époxy dépasse 250 heures de test de brouillard salin
- Rapport d’essai IEEE841 dans la boîte de conduit de chaque moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la documentation
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGLe moteur de lavage encapsulé WEG offre une protection IP69K-rated résistante à la corrosion pour les environnements agroalimentaires. Sa conception entièrement encapsulée empêche la contamination, résiste aux lavages à haute pression, améliore l’assainissement, réduit l’entretien et prolonge la durée de vie du moteur dans les applications de traitement industrielles exigeantes.
Voir la documentation
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation