Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324/6T
- Dimension C de la longueur totale31.12 po
- Facteur de service1.25
- Poids628.55 lb
Details
- DemandesApplications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
- Mot-clé de description30 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge35.80 A
- Efficacité de la pleine charge93.00 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Catalogue du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur30 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUL, CSA, CE
- Rpm synchrone1200 tr/min
- CUP_NON7891327163348
- Volts à fréquence190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
Aperçu
- Toutes les valeurs nominales NEMA Premium ont un facteur de service de 1.25 (jusqu’à 100 HP), ce qui permet un fonctionnement plus froid et une durée de vie prolongée du moteur
- Toutes les constructions en fonte, y compris le boîtier de raccordement et le couvercle du ventilateur (couvercle du ventilateur en fonte disponible en option sur les châssis 143 à 215T )
- Pieds solides pour réduire les niveaux de vibration et l’absorption des chocs
- Système de ventilation optimisé pour un fonctionnement à froid et une durée de vie prolongée
- La fonte FC200 de haute qualité offre une résistance mécanique et une dissipation de chaleur supérieures
- Tous les moteurs WEG W22 sont entièrement fermés, refroidis par ventilateur avec une véritable cote de résistance à la poussière et à l’humidité de IP55
- Le joint W-Seal 364T exclusif et supérieur offre une protection supérieure des roulements
- Joint labyrinthe Taconite 586 Cadre et plus grand
- Le système de peinture exclusif WEG dépasse les 200 heures d’essai de corrosion ASTM 117 (dépasse la norme IEEE841 )
- Équilibré à 0.08” limites de vibration par seconde (conforme à la norme IEEE841 )
- Couvercle de conduit à quatre boulons avec joint en néoprène collé
- La résine d’imprégnation et le fil d’aimant sont des isolants de classe H
- La plaque signalétique en acier inoxydable est gravée au laser avec un arrière-plan à contraste élevé
- Drains à l’épreuve de la corrosion
- Fonctionnement de l’onduleur selon NEMA MG1, partie 31
- Certifié Classe I Div 2, Groupes A, B, C et D; Classe II, Div 2, Groupes F et G
- Convient aux travaux maritimes IEEE45 et USCG 259
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
WEG Washdown Motors and Drives BrochureWEG Food & Beverage solutions help improve efficiency, reliability, and performance across food and beverage processing operations. Explore motors, drives, automation technologies, and energy-efficient solutions designed to reduce downtime, optimize production, and support demanding industrial environments.
View Literature
WEG Encapsulated Washdown Motor FlyerWEG encapsulated washdown motor provides corrosion-resistant, IP69K-rated protection for food and beverage environments. Its fully encapsulated design prevents contamination, withstands high-pressure washdowns, improves sanitation, reduces maintenance, and extends motor life in demanding industrial processing applications.
View Literature
WEG Food Beverage BrochureWEG food and beverage solutions for motors, gearboxes, automation, drives, coatings, and industrial processing applications. The brochure covers dairy, beverage, meat and poultry, bakery, agribusiness, utilities, food service, washdown motors, digital solutions, transmission and distribution, and energy-efficient technologies designed for food and beverage operation
View Literature
WEG Solutions for Water BrochureWEG solutions stand out for the efficiency and flexibility of their electrical and mechanical design, adapting to the most demanding customer requirements in different applications, with a full range of products for the water industry.
View Literature