Motion
07518ET3E365TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
07518ET3E365TC-W22

Moteur à usage général - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 364/5TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516824
N° MFR07518ET3E365TC-W22
Prix11,451.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
07518ET3E365TC-W22

Moteur à usage général - 75 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 364/5TC Cadre, Logement de la TEFC, 50/60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI04516824
N° MFR07518ET3E365TC-W22

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix11,451.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille du cadre
    364/5TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Dimension C de la longueur totale
    34.25 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Couple
    221 lb/pi
  • Poids
    1062.99 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficacité supérieure Nema;Ic411 - Tefc; montage sur pied; cadre en fonte; immersion constante dans le flux de résine; système de graissage à l’extrémité de l’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; cosses de mise à la terre doubles; méthode d’équilibrage des 1/2 clés; joint d’étanchéité de roulement de nœud étanche; joint d’étanchéité de roulement de joint d’étanchéité
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Demandes
    Applications de pompage industrielles et commerciales, pompes de traitement, de transfert et de circulation, pompage d’eau
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :75, F#364/5TC, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Induction triphasée
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    84.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.40 %
  • Couple de pleine charge
    221 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    75 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    55 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    07518ET3E365TC-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909018471501
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
07518ET3E365TC-W22
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon