Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage0.72 po
- Largeur de la bague intérieure1.094 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5510 po
- Largeur de l’anneau extérieur0.551 po
- Diamètre extérieur1.85 po
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Largeur totale1.094 po
- Diamètre extérieur du rouleau1.8504 po
- Poids0.21 lb
Détails
- ApplicationConvoyeurs de courroies de manutention en vrac
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageHexagonales
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant637400964740
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Matériel de courseNylon
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementSpécial
- CUP_NON637400964740