Motion
JL206-104C3

NTN
JL206-104C3

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, Qualité standard, Aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI04520182
N° MFRJL206-104C3
Prix56.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
JL206-104C3

Roulement à roulement à billes - Alésage cylindrique, DI 1-1/4 po, Qualité standard, Aucun verrouillage
N° D’ARTICLE MI04520182
N° MFRJL206-104C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4055 po
  • Poids
    0.463 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359492194
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359492194

Aperçu

Description du fabricant
JL206-104C3