Motion
G36-10-N01-L
Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI04523033
N° MFRG36-10-N01-L
Prix12.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 0 à 1.0 MPa
N° D’ARTICLE MI04523033
N° MFRG36-10-N01-L
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
Prix12.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    40 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.0 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G36-10-N01-L
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Les clients ont également acheté