Motion
1761
Gants de travail à usage général - taille G ou taille 9 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04523262
N° MFR1761
Prix3.01 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail à usage général - taille G ou taille 9 , avec revêtement en nitrile, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI04523262
N° MFR1761
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
Prix3.01 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Taille pour homme
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tricot sans couture, lavable, résistant à l’abrasion, perméable à l’air
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Entretien, fabrication, assemblage, entreposage
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants en nylon enduit de nitrile
  • Mot-clé de description
    Doublure en nylon
  • EN388
    3121
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien, fabrication, assemblage, entreposage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Tricot sans couture
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1761 L
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Tillman
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    1761
  • Normes respectées
    EN 388, EN 511
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Style de pouce
    Droit
  • Type de pouce
    Droit
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    608134176105

Aperçu

Description du fabricant
1761L GANTS EN NITRILE REVÊTU