Motion
SCE-64-SB

CARTER MFG CO
SCE-64-SB

Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI04523617
N° MFRSCE-64-SB
Prix663.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
SCE-64-SB

Suiveur de came plate - 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 0.8750 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI04523617
N° MFRSCE-64-SB
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
Prix663.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    0.9950 po
  • Diamètre du goujon excentrique
    0.8750 po
  • Excentricité
    0.030 po
  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Taille du lubrifiant
    3/16 po
  • Taille du filetage mâle
    7/8-14
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Goujon Longueur  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.0000 po
  • Couple
    750 po/lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7270 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
SCE-64-SB 2 SS AIGUILLE 2" OD CF INOX