Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.00 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Taille du cadre NEMA/IEC140TC/180C
- Rapport nominal30:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio30:1
- Poids55.10 lb, 24.99 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant60710-OLD
- Numéro CUP du fabricant781711607107
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- Trousse de base standardKit B7
- CUP_NON781711607107