Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Accident vasculaire cérébral5 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
- Changement automatiqueM9NV - Solid State, usage général, NPN 3 fils, vertical
- Type de cylindre compactTige de guidage
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQM
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Nombre de commutateurs automatiques1
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQM
Aperçu
- Cylindre compact de type tige de guidage
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Courses standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision non rotative de 0.2 ou moins