Motion
SP6602
Entraînement CA à fréquence variable Nidec / servovariateur - Phase d'entrée 3, Tension d'alimentation 500/690 V CA, 150 hp service normal, Courant de sortie 144 A service normal, Valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, Commande vectorielle en boucle ouverte, Commande de moteur à induction en boucle fermée, Commande régénérative, Commande de servocommande, Commande V/Hz, Commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI04528503
N° MFRSP6602
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable Nidec / servovariateur - Phase d'entrée 3, Tension d'alimentation 500/690 V CA, 150 hp service normal, Courant de sortie 144 A service normal, Valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, Commande vectorielle en boucle ouverte, Commande de moteur à induction en boucle fermée, Commande régénérative, Commande de servocommande, Commande V/Hz, Commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI04528503
N° MFRSP6602
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    298 mm
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    46.0 po x 12.2 po x 11.7 po
  • Hauteur totale
    1131 mm
  • Largeur totale
    310 mm
  • Poids
    165.3 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Plage de température ambiante
    32 à 104 °F
  • Cartes d’option d’automatisation
    SM-APPS-LITE-V2, SM-APPS-PLUS, SM-REGISTER, SM-EZMOTION
  • Cartes d’option de sauvegarde
    CARTE INTELLIGENTE
  • Cartes d’options de communication
    SM-CAN, SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-SERCOS
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications, E/S, retour, automatisation
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    3
  • Tension d’alimentation du variateur
    500/690 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Connexion du codeur
    Standard
  • Cartes d’options de rétroaction
    SM-ENCODER-OUT, SM-ENCODER-PLUS, SM-RESOLVER, SM-UNI-ENCODER
  • Type de rétroaction
    Codeur absolu, codeur incrémental
  • Puissance nominale pour service intensif
    125 hp
  • Puissance nominale en service normal
    150 hp
  • Cartes d'option E/S
    SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE, SM-I/O-PELV, SM-I/O-PLUS, SM-I/O-TIMER
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Option SM-Clavier
  • Température ambiante maximale
    104 °F
  • Température ambiante min.
    32 °F
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Type de montage
    Surface, panneau traversant, autonome
  • Nombre d’entrées analogiques
    3
  • Nombre de sorties analogiques
    2
  • Nombre d’entrées TOR
    3
  • Nombre de sorties numériques
    1
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +122 °F
  • Mode de fonctionnement
    Commande de moteur à induction en boucle fermée, commande vectorielle en boucle ouverte, commande régénérative, commande de flux de rotor, commande servo, commande V/Hz
  • Courant de sortie, usage intensif
    125 A
  • Courant de sortie en service normal
    144 A
  • Courant de crête
    187.5 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    187 A
  • Courant de crête en service normal
    158 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    À bord PLC
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    SM-PAD-CLAVIER-PLUS
  • Communication série intégrée
    Modbus RTU
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, EtherCAT, PROFIBUS DP
  • Série
    Unidrive SP
  • Plage de température de fonctionnement standard
    32 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs, extrudeuses, enrouleurs, palans, emballage, impression, coupe
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SP6602 UNIDRIVE SP, 575/690V, 150/175HP
  • Entraînement Unidrive SP CA/Servo