Motion
IR 75X85X35

SKF
IR 75X85X35

Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 85 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI04528842
N° MFRIR 75X85X35
Prix163.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 75X85X35

Anneau intérieur - Alésage de 75 mm, D.E. de 85 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI04528842
N° MFRIR 75X85X35
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
Prix163.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.7408 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 75X85X35 est un anneau intérieur avec un diamètre d'alésage de 75 mm, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 35 mm, pesant 0.7408 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR IR 75X85X35