Motion
VQZ3220-5YZ1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220-5YZ1-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI04530977
N° MFRVQZ3220-5YZ1-02T
Prix94.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3220-5YZ1-02T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ3000 Modèle 18mm
N° D’ARTICLE MI04530977
N° MFRVQZ3220-5YZ1-02T
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
Prix94.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    61.3 mm
  • Longueur totale
    162.6 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Taille du port
    1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.54 (A/B à EA/EB) Cv, 0.56 (P à A/B) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de carrosserie incluse
  • Temps de réponse
    10 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQZ
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    2.4 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3220-5YZ1-02T VANNE
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté