Motion
ARG20-N02G3H-Z

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G3H-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04530978
N° MFRARG20-N02G3H-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARG20-N02G3H-Z

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port
N° D’ARTICLE MI04530978
N° MFRARG20-N02G3H-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Plaque signalétique, manomètre - psi, °F, avec écrou de réglage pour montages sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Avec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Angle du manomètre
    180 °
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 180 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARG20-N02G3H-Z , POIGNÉE DE MANOMÈTRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté