Spécifications
Dimensions
- Largeur ajustée pour anneau en V0.059 po
- Largeur du siège du joint0.236 po
- Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres21.260 à 22.638 po
- Poids1.25 lb
- Largeur0.315 po
Détails
- Description de la constructionAnneau en V entièrement souple en caoutchouc
- Plage de température continue-5 à 390 °F
- Section transversale0.315 po
- Type de conceptionVR3
- Méthode d’installationÉtiré sur la tige
- Code à lèvresFKM
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoré (FKM)
- Numéro CUP du fabricant85311168021
- Quantité du colisPièces unitaires uniques
- Tolérance de pression4.35 psi
- Type de jointJoints axiaux/anneaux en V
- SérieVR3
- Application typiqueEspaces clos pour améliorer les joints labyrinthes
- CUP_NON085311168021
Aperçu
- Souvent utilisé comme joint secondaire pour aider à protéger les joints primaires dans les environnements hautement contaminés
- Convient à une très grande variété d’applications, faites d’élastomères qui s’étirent
- Les joints d'étanchéité en V empêchent les contaminants de pénétrer dans de nombreux types de roulements