Motion
GLS352
Lunettes-masque de sécurité Centurion - Transparent, lentilles en polycarbonate, monture/température transparente, 29 CFR 1910.132, 29 CFR 1910.133, cote ANSI Z87.1
N° D’ARTICLE MI04533300
N° MFRGLS352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque de sécurité Centurion - Transparent, lentilles en polycarbonate, monture/température transparente, 29 CFR 1910.132, 29 CFR 1910.133, cote ANSI Z87.1
N° D’ARTICLE MI04533300
N° MFRGLS352
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.132, 29 CFR 1910.133, ANSI Z87.1
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Gamme de produits
    Centurion
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques, chocs
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
GLS352 LUNETTES