Motion
SC0228LLB/L625

NTN
SC0228LLB/L625

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI04533350
N° MFRSC0228LLB/L625
Prix21.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0228LLB/L625

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.4375 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI04533350
N° MFRSC0228LLB/L625
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
Votre prix21.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SC0228LLB ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC0228LLB/L625 est un roulement à billes à alésage radial/à gorge profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po, une largeur de 0.4375 po, une conception droite, une double étanchéité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0228LLB/L625
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497557
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497557

Aperçu

Description du fabricant
SC0228LLB ROULEMENT À BILLES