Motion
P2B 200-SRB-CLE

SKF
P2B 200-SRB-CLE

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04534252
N° MFRP2B 200-SRB-CLE
Prix783.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 200-SRB-CLE

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04534252
N° MFRP2B 200-SRB-CLE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix783.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Largeur de la base
    52.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    174.625 mm
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur totale
    212.725 mm
  • Poids
    9.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    104 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    108 kN
  • Roulement de rechange
    YAT 211-200
  • Série
    SYR
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316579141345

Aperçu

Description du fabricant
P2B 200-SRB-CLE REPL SYR 2 N-118