Motion
P2B-S2-107R MOD

DODGE
P2B-S2-107R MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 1-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04534429
N° MFRP2B-S2-107R MOD
Prix909.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-S2-107R MOD

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - Alésage de 1-7/16 po, roulement sans expansion (fixe), matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04534429
N° MFRP2B-S2-107R MOD
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
Prix909.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Taille de la monture Take Up
    HD-200,TS-250

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    20800 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Capteur prêt
    Oui
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    21000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
P2BS2107RMOD 073277 SPÉCIALEMENT MODIFIÉ H