Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction ultime moyenne2810 lb
- Largeur totale de la chaîne0.7500 po
- Taille de la chaîne0.375 po
- Laçage6 x 7
- Pas0.3750 po
- Poids0.03 lb
- Largeur sur les broches percées1.0290 po
- Largeur sur les goupilles rivetées0.8950 po
Détails
- Type de lienLien de connexion
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE SC303 C-L
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288466390
- MatérielAcier
- Types de produitsEntraînements à chaîne dentée inversée
Aperçu
- Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de raccordement standard Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique