Motion
CVM5L20-50-11DZ

SMC CORP OF AMERICA
CVM5L20-50-11DZ

CVM5L20-50-11DZ
N° D’ARTICLE MI04535090
N° MFRCVM5L20-50-11DZ
Prix135.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CVM5L20-50-11DZ

CVM5L20-50-11DZ
N° D’ARTICLE MI04535090
N° MFRCVM5L20-50-11DZ
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
Prix135.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Longueur totale
    166 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.15 MPa
  • Type de montage
    Montage sur pied axial
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CVM

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE CVM5L20-50-11DZ AVEC VÉRIFICATION
  • Cylindre à tige unique à double action monté sur vanne
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Disponible avec raccords à une touche
  • 8 styles de montage
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté