Motion
6034-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04535257
N° MFR6034-C3
Prix1,880.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04535257
N° MFR6034-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,880.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6034-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6034-C3 présente un diamètre d'alésage de 170 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 260 mm et une largeur de 42 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6034-C3
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    179000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    172000 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801275620

Aperçu

Description du fabricant
6034-C3