Motion
NJ2205-E-M1A-C4

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2205-E-M1A-C4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI04535280
N° MFRNJ2205-E-M1A-C4
Prix433.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ2205-E-M1A-C4

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 25 mm, DI 52 mm, largeur 18 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI04535280
N° MFRNJ2205-E-M1A-C4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix433.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C4
  • Rpm max.
    17200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NJ22
  • CUP_NON
    4012801573559

Aperçu

Description du fabricant
NJ2205-E-XL-M1A-C4