Motion
S6308-2RSR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04535303
N° MFRS6308-2RSR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI04535303
N° MFRS6308-2RSR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    S6308-2RSR PALIER
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 40 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 23 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S6308-2RSR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    S63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4012801616034

Aperçu

Description du fabricant
S6308-2RSR PALIER