Motion
H3036
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 160 mm, longueur totale de 109 mm, taille de filetage de M180x3
N° D’ARTICLE MI04535307
N° MFRH3036
Prix2,590.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 160 mm, longueur totale de 109 mm, taille de filetage de M180x3
N° D’ARTICLE MI04535307
N° MFRH3036
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
Votre prix2,590.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    8-1/4 po
  • Global Longueur  
    109 mm
  • Largeur totale
    1-1/8 po
  • Filetage Taille  
    M180x3

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    23036
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MBL36)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KML36
  • Numéro de rondelle de blocage
    MBL36
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H30
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    4012801216883

Aperçu

Description du fabricant
H3036