Motion
TL60H100
Poulie de distribution PowerGrip® 7881-7073 – Pas de 0.5000 po, 60 dents, 1.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04536282
N° MFRTL60H100
Prix713.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de distribution PowerGrip® 7881-7073 – Pas de 0.5000 po, 60 dents, 1.0000 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04536282
N° MFRTL60H100
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
Prix713.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.5 po
  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 à 3.2500 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Alésage maximal
    3.2500 po
  • Alésage minimum
    0.8800 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    9.549 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Numéro CUP du fabricant
    072053128413
  • Matériel
    Fer gris
  • Nombre de rainures
    60
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    60
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053128413
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULVÉRISATION DE DISTRIBUTION POWERGRIP À VERROUILLAGE CONIQUE TL60H100
  • AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser ces pignons dont la vitesse de jante dépasse 6,500 pi/min
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Les poulies de distribution Gates PowerGrip sont mesurées par le nombre de rainures, l’inclinaison et la largeur. Par exemple, le numéro de pièce TL30L050 indique « TL » pour Taper-Lock, 30 rainures, pas L (0,375 po) et largeur 1/2 po
  • Pas – L’inclinaison d’une poulie de distribution PowerGrip est la distance entre le centre et le centre des rainures (en pouces). Les lettres correspondent aux pas suivants : MXL = Mini Extra Light = pas de 0.080 po; XL = Extra Light = pas de 0.200 po; L = Light = pas de 0.375 po; H = Heavy = pas de 0.500 po
  • Largeur - La désignation de largeur est en centièmes de pouces et correspond à la largeur de la courroie la plus large qui peut fonctionner dans la poulie
  • Les poulies MPB MXL et XL sont fournies avec des vis de pression. Les poulies L et H ne sont pas fournies avec la rainure de clavette et les vis de pression
  • La désignation complète de la poulie doit être utilisée lors de la commande d’une poulie Gates PowerGrip