Motion
3020.7/8
Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 0.8750 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI04536376
N° MFR3020.7/8
Prix163.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 3020 , 0.8750 po de diamètre, 3/16 x 3/32 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI04536376
N° MFR3020.7/8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix163.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    4-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78596014
  • Numéro CUP du fabricant
    072053088557
  • Capacité de couple
    24000 po
  • CUP_NON
    072053088557
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3020 7/8 DOUILLE À VERROUILLAGE AJUSTÉ
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage