Motion
TLA4516Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04537726
N° MFRTLA4516Z
Prix26.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 45 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 16 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI04537726
N° MFRTLA4516Z
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
Prix26.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    17800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA4516Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupelle étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 16 mm et pèse 0.10 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses automobiles, les machines industrielles et les équipements agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA4516Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    37800 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLE MÉTRIQUE À CAGE TLA4516Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté