Motion
H60P2E
Moteur Severe Duty - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 364T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1480 tr/min - base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04538852
N° MFRH60P2E
Prix11,771.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 364T , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 1480 tr/min - base 1785 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04538852
N° MFRH60P2E
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
Prix11,771.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364T
  • Dimension C de la longueur totale
    32.5 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    176.6 pi-lb
  • Poids
    865 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Usines de produits chimiques, fonderies, mines, usines de pâtes et papiers, scieries, installations de gestion des déchets
  • Régime de base
    1480 tr/min à 1785 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    136.00 / 68.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    95.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Page de produit du fabricant
  • Courant maximal admissible
    68 A, 83 A, 136 A, 167 A
  • Modèle
    DM19
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service intensif général
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382093648
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
60 CH,1785 ET 1480 TR/MIN,H60P2E,230/460 ET 1