Motion
SSS-500
SSS-500 SOLID X 1/2 X 6-1/2in 863 Barre solide en bronze
N° D’ARTICLE MI04539421
N° MFRSSS-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SSS-500 SOLID X 1/2 X 6-1/2in 863 Barre solide en bronze
N° D’ARTICLE MI04539421
N° MFRSSS-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur
    6.5
  • Diamètre extérieur
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    0.5 po
  • Longueur totale
    6.5 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    SSS-500 SOLID X 1/2 X 6-1/2in 863 Barre solide en bronze
  • Classe de fret
    55
  • Groupe et classe
    Stock de barres solides
  • Tolérance de longueur
    Surdimensionné - pour finir
  • Charge à vitesse élevée
    35000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSS500
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802012953
  • Matériel
    Fer-cuivre métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 863
  • Valeur V max.
    225
  • Capacité de charge maximale
    4000 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    Surdimensionné - pour finir
  • Types de produits
    Matières premières
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Solide
  • CUP_NON
    00846802012953

Aperçu

Description du fabricant
SSS-500 SOLIDE X 1/2 X 6-1/2IN BRZ